pagina iniziale

EATON - EAO5PX1500IRT2UG2 EATON 5PX 1500I RT2U G2 - 5PX1500IRT2UG2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1500 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 14 min

  • Tensione d'ingresso - 150...294 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

717 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0743172104861

Codice prodotto

EAO5PX1500IRT2UG2

Cod. produttore

5PX1500IRT2UG2

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1500 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

14 min

Tensione d'ingresso:

150...294 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1500 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

448 mm

Altezza:

85.5 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

22.4 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

47...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

0 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 5PX Gen2 UPS, 1500 VA, 1500 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack/Tower, 2U

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON