EATON - EAO170M4835 170M4835 FUSE 315A 900V 00TN/80 AR - 170M4835

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 315 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
6 PZ
EAN
5027590339087
Codice prodotto
EAO170M4835
Cod. produttore
170M4835
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
315 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


