Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Altro
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 80 A
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 1550 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 11.5 min
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 250 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4