EATON - EAO182941 M30C-FDL-X PULS. LUM. 30MM NEUTRO - 182941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Altezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 kg CO₂eq
EAN
4015081778683
Codice prodotto
EAO182941
Cod. produttore
182941
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X, 13

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


