EATON - EAO1814444 DMV630N/4 SEZIONATORE 4P 630A - 1814444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8711426423442
Codice prodotto
EAO1814444
Cod. produttore
1814444
Produttore
EAO
Sezionatore di potenza, Gamma di prodotti: Sezionatore di potenza, interruttore principale, interruttore di manutenzione, Gruppo di riferimento: DMV, Funzione di arresto: opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione, Note: contatti visibili, Informazioni sull'apparecchiatura fornita: contatto ausiliario montato dall'utente., materiali di collegamento inclusi, 4 poli, Grado di protezione: IP00, IP20 con coprimorsetti, Design: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V:P = 375 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 630 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3


