Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 290 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 600 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Diametro del conduttore: 10 mm
Sezione del conduttore: 78 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio inossidabile
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 4
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 111...120 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 56 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A