Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 16 mm
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 150 mm
Larghezza: 150 mm
Zona di taglio: 20...20 mm
Adattatore Bit universale: no
Forma: Tondo
Per diametro di scatola/cassetta: 60...60 mm
Diametro: 0 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Materiale: Plastica
Lunghezza: 60 mm
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 48...52 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 170 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica