Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 60 mm
Larghezza: 200 mm
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 500 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Parete forata
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 50 mm
Tipo di materiale di montaggio: Piede per palo
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 56...60 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: sì
Protezione della superficie: Altro
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 63.6 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 16...20 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 2
Zona di tensione: 28...32 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 8...12 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 36...40 mm