pagina iniziale

DIETZEL - DIE003744 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, C-Profi - 003744

copiacopia
DIETZEL - DIE003744 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, C-Profi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 8...12 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 2

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579037440

Codice prodotto

DIE003744

Cod. produttore

003744

Produttore

DIE

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

8...12 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

2

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Senza alogeni:

sì

Superficie vite:

Con zincatura galvanica/elettrolitica