pagina iniziale

DIETZEL - DIE096954 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x60x - 096954

copiacopia
DIETZEL - DIE096954 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x60x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Saldato

  • Altezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001801031

Codice prodotto

DIE096954

Cod. produttore

096954

Produttore

DIE

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Saldato

Altezza:

60 mm

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

6000 mm

Sezione utile:

8100 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro