DIETZEL - DIE037354 Kabelschelle, fA1/4r A 48-52mm, Winkelp - 037354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Zona di tensione - 48...52 mm
Tipo di montaggio - Profilo angolare
Numero max. di cavi - 1
Materiale vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918054784
Codice prodotto
DIE037354
Cod. produttore
037354
Produttore
DIE
Materiale della fascetta:
Acciaio
Zona di tensione:
48...52 mm
Tipo di montaggio:
Profilo angolare
Numero max. di cavi:
1
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Per tubi con passo (metrico):
50
Senza alogeni:
no
Superficie vite:
Zincato a caldo


