pagina iniziale

DIETZEL - DIE085069 Runddraht, A˜ 10 mm, V4A 1.4404, Ring 50 - 085069

copiacopia
DIETZEL - DIE085069 Runddraht, A˜ 10 mm, V4A 1.4404, Ring 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Sezione del conduttore - 78 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

Confezione

  • 1 KG

EAN

4013364019997

Codice prodotto

DIE085069

Cod. produttore

085069

Produttore

DIE

Diametro del conduttore:

10 mm

Sezione del conduttore:

78 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili singoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Caratteristica del materiale:

Altro

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

Peso:

62.5 kg/100m