Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 300 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 150 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Rigido
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Spessore: 4 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Parete forata
Forma: Quadrato
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 64...70 mm
Diametro esterno: 170 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 161.1 mm
Colore: Giallo
Lunghezza: 100 m
Stampa: Testo/simboli
Zona di serraggio/bloccaggio: 120...120 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 38.2 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite