DIETZEL - DIE005999 Metallschutzschlauch, A 38 mm, flexibel - 005999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 38.2 mm
Raggio di curvatura statico - 117 mm
Diametro interno - 38.2 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579059992
Codice prodotto
DIE005999
Cod. produttore
005999
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
38.2 mm
Raggio di curvatura statico:
117 mm
Diametro interno:
38.2 mm
Diametro esterno:
44.8 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
PVC
Resistenza alla compressione:
1250 N
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
0.73 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no


