Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 25 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 25 mm
Con coperchio: no
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 63 mm
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipologia: Tassello a espansione
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 10 mm
Tipologia: Montaggio a parete
Distanza da terra: 0...0 mm
Distanza parete: 0...0 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 120...120 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato