DIETZEL - DIE081609 Schlauchverschraubung, AD 56 mm, drehbar - 081609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 56 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...54
Dimensione di collegamento filettatura - M63x1,5
Confezione
1 PZ
EAN
7611614146409
Codice prodotto
DIE081609
Cod. produttore
081609
Produttore
DIE
Diametro nominale:
56 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...54
Dimensione di collegamento filettatura:
M63x1,5
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
56 mm
Diametro esterno più grande:
56 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Lunghezza totale:
54 mm
Altezza totale:
54 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...125 °C