Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 75 mm
Larghezza: 150 mm
Diametro esterno: 103 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 100 mm
Diametro esterno: 113 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Forma: Piatto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 200 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 90 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 12 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 90 mm
Protezione della superficie: Altro
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 32...36 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 40...44 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica