Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Con filettatura interna
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Connettore bimetallico: no
Materiale: Pressofusione di zinco
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Altezza del profilo: 41 mm
Larghezza del profilo: 41 mm
Lunghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 90°
Lunghezza: 39 mm
Materiale della bussola: Acciaio inossidabile
Dispositivo di fissaggio: Altro
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 600 mm
Tipo di fissaggio: Spagnoletta
Larghezza: 600 mm
Grado dell'angolo: 45°