pagina iniziale

DIETZEL - DIE078771 Schlaganker, randlos, A˜ 8 mm, 11-17 mm, - 078771

copiacopia
DIETZEL - DIE078771 Schlaganker, randlos, A˜ 8 mm, 11-17 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio inossidabile

  • Dispositivo di fissaggio - Altro

  • Lunghezza - 39 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Diametro di foratura - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918079978

Codice prodotto

DIE078771

Cod. produttore

078771

Produttore

DIE

Materiale della bussola:

Acciaio inossidabile

Dispositivo di fissaggio:

Altro

Lunghezza:

39 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Diametro di foratura:

10 mm

Carico di amm. zona di trazione:

1.6 kN

Profondità di foratura min.:

40 mm

Omologazione presente:

sì

Autoperforante:

no