DIETZEL - DIE056916 Rinnenbogen, 90A^, 300x60 mm, inkl. 2x K - 056916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Spessore del materiale - 1.25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918083883
Codice prodotto
DIE056916
Cod. produttore
056916
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo