Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 48...52 mm
Diametro del conduttore: 10 mm
Materiale del conduttore: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore: Bianco
Tipologia: Inserimento cavo prolungato
Codice RAL (simile): 9010
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 36...40 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio
Perforazione: Tondo
Larghezza: 25 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Morsetto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Laccato
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 50 mm
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo