DIETZEL - DIE015508 Schlauchverschraubung,A50mm,M50x1,5mm,g - 015508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Confezione
1 PZ
EAN
9002579155083
Codice prodotto
DIE015508
Cod. produttore
015508
Produttore
DIE
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
42.4 mm
Altezza totale:
68 mm
Filettatura per pollice:
0
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C


