pagina iniziale

DIETZEL - DIE019922 STAPA-Gewinderohr, A˜ 32 mm, starr, feue - 019922

copiacopia
DIETZEL - DIE019922 STAPA-Gewinderohr, A˜ 32 mm, starr, feue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579199223

Codice prodotto

DIE019922

Cod. produttore

019922

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipologia:

Rigido

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Installazione in calcestruzzo:

no

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Diametro interno:

28.8 mm

Diametro esterno:

32 mm

Temperatura di impiego:

-45...400 °C