DIETZEL - DIE015325 Winkel mit Flansch, A 40 mm, IP54, PPO, - 015325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Altro
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Flangia
Confezione
1 PZ
EAN
9002579153256
Codice prodotto
DIE015325
Cod. produttore
015325
Produttore
DIE
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Flangia
Tipo di connessione:
Altro
Tipo di filettatura:
Altro
Filettatura per pollice:
0
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Lunghezza totale:
110.5 mm
Altezza totale:
62 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
0 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no