Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 20...24 mm
Diametro esterno: 133.1 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 125.9 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 40...44 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 48 mm
Zona di tensione: 41...48 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Plastica
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 63 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: 4 treni
Adatto per diametro tubo: 160...160 mm
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 0...0 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 56...60 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 64...70 mm