pagina iniziale

DIETZEL - DIE020837 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 50 mm, halog - 020837

copiacopia
DIETZEL - DIE020837 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 50 mm, halog

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 50...50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579208376

Codice prodotto

DIE020837

Cod. produttore

020837

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

50...50 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Colore:

Nero

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no