DIETZEL - DIE026933 Schlauchverschraubung, A 63 mm, M63x1,5 - 026933

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579269339
Codice prodotto
DIE026933
Cod. produttore
026933
Produttore
DIE
Diametro nominale:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Altro
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
42.4 mm
Altezza totale:
68 mm
Filettatura per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no


