pagina iniziale

DIETZEL - DIE023074 PVC-SicherungsbA1/4gel, A˜ 40 mm, hellgr - 023074

copiacopia
DIETZEL - DIE023074 PVC-SicherungsbA1/4gel, A˜ 40 mm, hellgr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Morsetto

  • Adatto per spessore flangia - 0...0 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 40...40 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579230742

Codice prodotto

DIE023074

Cod. produttore

023074

Produttore

DIE

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Morsetto

Adatto per spessore flangia:

0...0 mm

Diametro del tubo/cavo:

40...40 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato