pagina iniziale

DIETZEL - DIE012707 Schlauchverschraubung,A˜16mm,M16x1,5mm,g - 012707

copiacopia
DIETZEL - DIE012707 Schlauchverschraubung,A˜16mm,M16x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Filettatura per pollice:

0

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

10.5 mm

Lunghezza totale:

18.9 mm

Altezza totale:

24.7 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Diametro esterno più grande:

0 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-25...105 °C