Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 30 kA
Numero di poli: 4
Tensione nominale DC: 24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 4 kA
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 3000 mm
Diametro: 10...16 mm
Tensione nominale DC: 36...36 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
corrente impulsiva (10/350): 7 kA
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Nastro di cavallottamento
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura modulare
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Testa di fissaggio
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Morsetto di collegamento a perni
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Diametro: 50 mm
Connettore bimetallico: no
Materiale: Pressofusione di zinco
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip