pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH540900 TESTA DI TIRATURA INOX PER NASTRO 25X0,3 - 540900

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Testa di fissaggio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364076532

Codice prodotto

DEH540900

Cod. produttore

540900

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Testa di fissaggio

Protezione della superficie:

Non trattato

Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540). Esecuzione con morsetto separato, in combinazione con nastro per fascette 25 x 0,3 mm, sezione di collegamento 4-25 mm².