Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Spessore: 2.5 mm
Materiale: Rame
Larghezza: 20 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Su elemento base
Spessore: 3.5 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 30 mm
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 24 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Petrolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Banda di protezione anticorrosione 50 mm
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Materiale: Alluminio
Tipo di connessione: Raccordo a manicotto
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente di carico nominale: 6 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Grado di protezione (IP): IP67
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Collegamento: Flangia