Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1616 prodotti
Livello di protezione: 3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 12.5 kA
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza: 5500 mm
Livello di protezione: 2.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 3 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Materiale del supporto: Plastica
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione permanente AC max.: 255 V
Materiale: Petrolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Banda di protezione anticorrosione 100 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Struttura per tetto, parete e terra
Livello di protezione: 2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 4 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Diametro: 50 mm