Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1632 prodotti
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 255 V
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Tipologia: Asta di captazione con treppiede
Lunghezza: 2200 mm
Diametro: 10...40 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Zona di serraggio: 13...25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Adatto per diametro conduttore circolare: 7...10 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 60...150 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Ampiezza conduttore piatto 1: 30...30 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Diametro conduttore circolare 1: 8...10 mm
Accessorio: sì
Materiale: Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di connessione