pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819685 HVILIGHTPLUS TRIPODE E TUBO PORTANTE 2,2 - 819685

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Asta di captazione con treppiede

  • Lunghezza - 2200 mm

  • Diametro - 10...40 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Collegamento - Conduttore tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364494459

Codice prodotto

DEH819685

Cod. produttore

819685

Produttore

DEH

Tipologia:

Asta di captazione con treppiede

Lunghezza:

2200 mm

Diametro:

10...40 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Collegamento:

Conduttore tondo

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

sì

Telescopico:

no

Palo di captazione per conduttura HVI light plus, per il montaggio su tetti piani, con possibilita di adattamento all?inclinazione del tetto fino a max 10?. Completo di piastra di connessione quadrupla per la conduttura HVI light plus, set di fissaggio per il montaggio della conduttura e tripode. Altezza totale 2200 mm incl. tubo portante PRFV/Al e punta di captazione.