pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819646 ELEMENTO TERMINALE PER PROVA HVILIGHT PL - 819646

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di connessione

  • Materiale - Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364511460

Codice prodotto

DEH819646

Cod. produttore

819646

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di connessione

Materiale:

Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Elemento di connessione isolante per il collegamento della conduttura HVI light plus sul lato terra, incl. tubo termorestringente. Per la verifica di isolamento della HVI light plus.