Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 43.5 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 37.6 mm
Diametro esterno: 32.5 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 26.3 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 36...45 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm