COSMEC - CSMEX6117-20N RACC. INNESTO RAPIDO T.D20 T.FLESS.15,5 - EX6117-20N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8033648257385
Codice prodotto
CSMEX6117-20N
Cod. produttore
EX6117-20N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Senza
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Senza filettatura
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Diametro esterno più grande:
21 mm
Altezza totale:
33 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no