COSMEC - CSM6060-2632 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3/4 - 6060-2632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32.5 mm
Diametro interno - 26.3 mm
Materiale - Altro
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura NPT - 3/4 di pollice
Confezione
100 PZ
EAN
8033648141196
Codice prodotto
CSM6060-2632
Cod. produttore
6060-2632
Produttore
DKC
Diametro esterno:
32.5 mm
Diametro interno:
26.3 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura NPT:
3/4 di pollice
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di anello:
Cavo
Adatto per filettatura (metrica):
0
Con rondella:
no


