pagina iniziale

COSMEC - CSM5097-07N TESTACANNA IN PA AD10 NERO - 5097-07N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5097-07N TESTACANNA IN PA AD10 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Cappuccio terminale chiuso - no

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648126391

Codice prodotto

CSM5097-07N

Cod. produttore

5097-07N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Cappuccio terminale chiuso:

no

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Temperatura di impiego:

-40...115 °C

Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.