pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-3742 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG29 - 6060-3742

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-3742 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 43.5 mm

  • Diametro interno - 37.6 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura NPT - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648141271

Codice prodotto

CSM6060-3742

Cod. produttore

6060-3742

Produttore

DKC

Diametro esterno:

43.5 mm

Diametro interno:

37.6 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura NPT:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di anello:

Cavo

Adatto per dimensione filettatura PG:

29

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.