Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7905 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore nastro: Argento
Lunghezza nastro: 4.8 m
Larghezza della banda: 12 mm
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 1
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Materiale: Rame
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo