Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7905 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 107 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Spessore: 5 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 13...21 mm
Materiale: Plastica
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale