CEMBRE SPA - CEM990767N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GIALLA 15X35 - 990767N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 35 mm
Trasparente - no
Confezione
1050 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692563237
Codice prodotto
CEM990767N
Cod. produttore
990767N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
35 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GIALLA 15X35.. Materiale di identificazione


