CEMBRE SPA - CEMA24-M12-CS CAPOCORDA SEZ.120MMQ VITE 12MM CONFEZ.SE - A24-M12-CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Esecuzione stretta della flangia - no
Confezione
3 PZ
EAN
8016692605258
Codice prodotto
CEMA24-M12-CS
Cod. produttore
A24-M12-CS
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
000
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA