pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88411 TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLA PVC 50X100 - 88411

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM88411 TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLA PVC 50X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 100 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692467450

Codice prodotto

CEM88411

Cod. produttore

88411

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

100 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLA PVC 50X100.. Materiale di identificazione