pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59349-C ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL - 59349-C

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59349-C ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.3...3 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692278650

Codice prodotto

CEM59349-C

Cod. produttore

59349-C

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.3...3 mm

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo