Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7905 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 28...38 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8.5...11.5 mm
Diametro filo: 8.5...11.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 28...38 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 35 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro esterno: 34.7 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 18 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10...14 mm
Materiale: Plastica
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 25 mm
Larghezza: 80 mm