CEMBRE SPA - CEM49153N TARGH.MG-TAA ADES.VERDE 15X27 X COMPONEN - 49153N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Verde
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
700 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692623931
Codice prodotto
CEM49153N
Cod. produttore
49153N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Verde
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.VERDE 15X27 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


