CEMBRE SPA - CEMTBP2.5D MORS.SEZIONAT.,X DIN,PUSH-IN,SEZ.2.5MM2 - TBP2.5D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 Kg CO₂-eq
EAN
8051316086426
Codice prodotto
CEMTBP2.5D
Cod. produttore
TBP2.5D
Produttore
CEM
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Orientabile
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
1000 V
Altezza:
36 mm
Larghezza:
5 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
62.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
no


